• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CAT-1TEST - Testeur de câble réseau

  • Testeur de câble réseau
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CAT-1TEST
    • Référence Sonepar : 00558423201
    • EAN : 4007754232011
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Testeur de câble réseau

•Les Atouts de l'article:

Testeur de câble pour vérifier les câbles réseau Cat5, Cat-6 et ISDN Test de connexion avec affichage à LED pour 8 conducteurs et blindage Détection de passage, mauvaise configuration, coupure, court-circuit, mise à la terre et inversion de câble Compatibilité de branchement avec les fiches modulaires : RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C), RJ11(6P4C, 6P2C) Standards réseau acceptés : Token Ring, 10Base-T, 10Base-T2, 285A, TIA568A/568B Récepteur séparé pour des câbles particulièrement longs et avec une configuration complexe Appareil principal et récepteur déparé pouvant être fixés l'un à l'autre via un rail latéral Alimentation via batterie 9 V (non livrée) Livré avec sacoche de transport