• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CC-135 - Barette WAGO 5 conducteurs

  • Barette WAGO 5 conducteurs
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CC-135
    • Référence Sonepar : 00558418786
    • EAN : 4007754187861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrette de connexion WAGO 5 conducteurs

•Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion de marque WAGO
  • Barrette 5 conducteurs, avec leviers de verrouillage
  • Pour conducteurs flexibles Ø 0,08-4 mm2
  • Pour conducteurs fixes jusqu'à 2,5 mm2
  • Charge admissible 2,5 mm2 : 400 V/24 A, 4 mm2 : 400 V/32 A