« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - CC-313 - Cordon mesure, 1 m
Cordon mesure, 1 m
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : CC-313
Référence Sonepar : 00558400200
EAN : 4007754002003
Description
Cordon mesure croco / banane, 1 m
•Les Atouts de l'article:
Cordons de mesure Pince crocodile et fiche banane mâle Longueur 100 cm