• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CD-230USB - Lect. CD, double, DJ,MP3/USB

  • Lect. CD, double, DJ,MP3/USB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CD-230USB
    • Référence Sonepar : 00558424398
    • EAN : 4007754243987
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur CD, double, DJ, MP3/USB

•Les Atouts de l'article:

Lecteur CD DJ double et MP3 avec interface USB2.0 et insert carte SD/MMC Clés USB directement reliables Pour cartes SD/MMC jusqu'à 32 GO (FAT16/FAT32/, non livrées Système anti-chocs Boucle parfaite Accepte ID3 tag (affichage titre) Utilisation sûre grâce aux touches caoutchouc éclairées Réglage de la vitesse+ ou - 4/±8/±16% Pitch Bend Recherche dossiers / titres Fonction Recherche par molette Jog Dial Fonction Scratch Fonction répétition (Repeat 1 , Repeat all) 20 titres programmables Plus petit palier de recherche : 1 frame Affichage commutable de la durée du titre, de la durée restante d'un ou de tous les titres Affichage par bargraphe Démarrage rapide (Auto Cue) Modèle rackable 482 mm 19" CD audio / CD-R / CD MP3