• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CDMX-3 - Câble DMX, 100m,4,5mm, 2condu

  • Câble DMX, 100m,4,5mm, 2condu
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CDMX-3
    • Référence Sonepar : 00558421081
    • EAN : 4007754210811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble DMX, 100 m, 4,5 mm, noir 2 conducteurs

•Les Atouts de l'article:

Câble de commande pour la transmission de signaux digitaux DMX512 ou AES/EBU.
  • Bobine de 100 m
  • 2 x 0,22 mm2
  • Répérage des mètres
  • Double blindage
  • Diamètre extérieur Ø 4,5 m
  • Grande résistance
  • Résistance oscillation 110 O
  • Capacité 57 pF/m