• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CDMXN-1000/SW - Cord DMX XLR/XLR - NEUTRIK

  • Cord DMX XLR/XLR - NEUTRIK
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CDMXN-1000/SW
    • Référence Sonepar : 00558423320
    • EAN : 4007754233209
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon DMX 3-PIN XLR mâle / 3-PIN XLR femelle, 10 m - NEUTRIK

•Les Atouts de l'article:

Cordon de liaison DMX pour la transmission de signaux digitaux DMX512 ou AES/EBU. Avec fiches NEUTRIK XLR mâle NC-3MX et XLR femelle NC-3FX 2 x 0,22 mm2 Double blindage Diamètre extérieur Ø 4,5 m Résistance oscillation 110 O Capacité 57 pF/m Longueur 10 m