Description
Station de charge, x 2, pour émetteurs - JTS
•Les Atouts de l'article:
Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Station de charge pour les émetteurs UF-20TB/5, JSS-20/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 et RU-G3TB/5
•Les Atouts de l'article:
Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Station de charge pour les émetteurs UF-20TB/5, JSS-20/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 et RU-G3TB/5
- Charge simultanée des accumulateurs de 2 appareils
- Durée de charge moyenne selon l'état des accumulateurs utilisés : 3 heures environ
- Affichage par LED du contrôle de la charge pour chaque tiroir
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Protections contre les surcharges, courts-circuits et décharges importantes
- Alimentation par bloc secteur livré
- Dimensions 165 x 72 x 99 mm