• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CLUB-1SUB - Enceinte sub 8, 600 W, 8 O

  • Enceinte sub 8, 600 W, 8 O
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CLUB-1SUB
    • Référence Sonepar : 00558421434
    • EAN : 4007754214345
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte subwoofer 8", 4 x, 600 W, professionnel, 8 O ou 2 O ou 2 x 4 O

•Les Atouts de l'article:

Le système CLUB : Enceintes compactes, subwoofer et amplificateur, conçus les uns par rapport aux autres pour un fonctionnement optimal ensemble. Séparément ou avec d'autres produits de sonorisation, ces appareils de la gamme CLUB proposent des possibilités d'utilisation uniques. La centrale de puissance parfaite pour des installations de sonorisation puissantes. Idéal pour des clubs et lounges, sonorisation de salles, écoles de danse, studios de fitness ... Le concept 3 canaux avec des puissances très importantes, les filtres de fréquences variables et diverses options de branchement permettent d'envisager un grand nombre de concepts. Subwoofer professionnel, 600 W/8 O ou 2 O ou 2 x 300 W/4 O 4 x haut-parleurs 20 cm (8") haut de gamme Forme étroite et compacte Concept d'impédance variable (commutable entre 1x8 O et 2x4 O, pour un branchement parallèle sur la position 2x4 O comme 1x2 O) Ebénisterie laquée de grande qualité avec mousse acoustique en façade et grille Pour le fonctionnement, un amplificateur avec filtre actif intégré ou externe est nécessaire. On peut créer une installation avec un CLUB-1SUB en conservant une puissance élevée et une tonalité parfaite de telle sorte que plusieurs éléments supérieurs peuvent être complétés, comme par exemple les CLUB-1TOP adaptés pour être combinés. Dans le cas de besoins de niveau importants dans les graves, on peut relier sans problème jusqu'à 3 CLUB-1SUB par exemple au canal mono-sub du STA-1603CLUB (respectivement en mode 8 ohms, tous parallèles). En mode 2 x 4 O, le CLUB-1SUB est le partenaire idéal d'autres amplificateurs multi-canaux ou de tous les amplificateurs subwoofer 2 canaux adaptés. discret 02/2011 "Dans le système CLUB, le plus convaincant est le concept de grande flexibilité, la fiabilité et la qualité avec de bonnes réserves de puissance. Puissance élevée, bon équipement et réalisation : on en a pour son argent dans tous les cas ; le son est plus que suffisant pour de nombreuses applications exigeantes par exemple sur scène."
Tools4music 01/2011 "L'ampli puissant, le grave élancé plaisent même aux ravers, les plus avides de graves." + Excellente réalisation + Forme élancée + Possibilité de sélectionner l'impédance BEAT 69, 07-08/2011 "Un système flexible ; il s'inscrit dans la durée comme un produit solide et fiable. Les subwoofers ont un son rond et plein. Le système CLUB propose une sonorisation bien pensée, compacte et fiable, à un bon niveau et pour un prix raisonnable.” Soundcheck 10/2010 "Un vrai sentiment de graves rond et beau dans une enceinte élancée, avec sélecteur d'impédance.