• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CPR-150/BL - Cord aud 2x2 RCA, 1,50 m, bleu

  • Cord aud 2x2 RCA, 1,50 m, bleu
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CPR-150/BL
    • Référence Sonepar : 00558417490
    • EAN : 4007754174908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio stéréo, 2 x 2 RCA mâle, 1,50 m, bleu

•Les Atouts de l'article:

Cordon audio stéréo de qualité Fiches RCA repérées Fiches plaquées or et moulées Cordon très flexible Blindage supplémentaire avec feuillard Diamètre câble Ø 6 mm Section conducteur 0,23 mm2 Longueur 1,5 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver