• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CR-123 - Batterie Lithium Photo, 3 V

  • Batterie Lithium Photo, 3 V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CR-123
    • Référence Sonepar : 00558301709
    • EAN : 5410853017097
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie Lithium Photo, 3 V

•Les Atouts de l'article:

Batterie Lithium PANASONIC
  • Puissance 3 V/1450 mAh
  • Dimensions Ø 16 mm x 34 mm
  • Poids 16 g

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver