• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CR-2032/6 - Batterie / Pile CR2032,3V (x6)

  • Batterie / Pile CR2032,3V (x6)
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CR-2032/6
    • Référence Sonepar : 00558304383
    • EAN : 5410853043836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie / Pile bouton Lithium CR2032, 3 V (x6)

•Les Atouts de l'article:

Batterie Lithium de PANASONIC
  • Pile bouton
  • Puissance 3 V/210 mAh
  • Dimensions Ø 20 mm x 3,2 mm
  • 6 pièces

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver