• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CR-2354 - Batterie / Pile bouton CR2354

  • Batterie / Pile bouton CR2354
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CR-2354
    • Référence Sonepar : 00558908017
    • EAN : 4260079080174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie / Pile bouton Lithium CR2354

•Les Atouts de l'article:

Batterie Lithium
  • Comme batterie de remplacement, pour contact magnétique JA-82M
  • Pile bouton
  • Puissance 3 V/560 mAh
  • Dimensions Ø 23 mm x 5 mm
  • Poids 5 g