• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CS-5100/SW - Bande adhésive, 100 cm

  • Bande adhésive, 100 cm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CS-5100/SW
    • Référence Sonepar : 00558413273
    • EAN : 4007754132731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande adhésive autocollante, 100 cm

•Les Atouts de l'article:

Bande adhésive autocollande
  • Pour une fixation universelle d'objets divers
  • Utilisable également comme sangle de transport
  • Modèle noir
  • Longueur 100 cm, largeur 5 cm