• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CS-W4C/5 - Récepteur sans fil UHF - JTS

  • Récepteur sans fil UHF - JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CS-W4C/5
    • Référence Sonepar : 00558427449
    • EAN : 4007754274493
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur sans fil UHF, PLL, 6 x 1441 canaux, Diversity, REMOSET, pour système de conférence - JTS

•Les Atouts de l'article:

Récepteur UHF PLL large bande Diversity, 4 canaux, pour système de conférence
  • Largeur de bande 36 MHz
  • 6 groupes avec respectivement 22 presets de canaux maximum compatibles
  • 1441 fréquences sélectionnables
  • Sortie HF et alimentation pour une installation en cascade de 10 récepteurs CS-W4C/5 au plus sans répartiteur supplémentaire
  • Technologie REMOSET pour la synchronisation récepteur / émetteur
  • Antennes amovibles (connexion BNC)
  • Fonction Auto-Scan
  • Son pilote et noise mute
  • Réglage de volume en fonction du canal
  • Réglages de priorité spécifiques à la fonction conférence
  • Modes conférence : Override, Priorité et Open
  • Affichage rétro-éclairé avec témoins d'état tels que groupe/canal, fréquence, batterie, antenne A/B
  • Affichage LED pour niveau de réception HF, niveau audio NF
  • Témoin d'état de la batterie de l'émetteur
  • Tension d'alimentation pour booster d'antenne optionnel
  • Connexions Link
  • Sortie Trigger
  • Sortie XLR par canal (sym.)
  • Sortie XLR (sym.) et sortie jack 6,35 pour signal de mixage
  • Sorties Mic/ligne commutables
  • Installation en rack 19“, 482 mm, 1 U

Limitations ou déclarations dans l'U.E. ! Reportez-vous aux instructions sur les systèmes microphones sans fil dans le chapitre “INFORMATIONS IMPORTANTES“