• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CT-3 - Testeur de câble

  • Testeur de câble
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CT-3
    • Référence Sonepar : 00558424885
    • EAN : 4007754248852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Testeur de câble

•Les Atouts de l'article:

Testeur de câble Pour des cordons avec les branchements suivants :
    XLR (3 pôles) XLR (5 pôles) Jack 6,35 RCA DIN (jusqu'à 8 pôles) Fiches banane Speaker (2, 4, 8 pôles) USB-A RJ45 LED indicateur d'erreur, réglable pour chaque contact via un sélecteur Test de passage sonore et optique via cordons test livrés Affichage par LED de l'état des batteries Boîtier métallique solide Alimentation par batterie 9 V (non livrée) Dimensions 112 x 60 x 190 mm Poids 800 g