• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CTG-1NOISE - Testeur XLR - NEUTRIK

  • Testeur XLR - NEUTRIK
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CTG-1NOISE
    • Référence Sonepar : 00558422782
    • EAN : 4007754227826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Testeur de fonctionnement XLR, 48 V, Connecteur - NEUTRIK

•Les Atouts de l'article:

Testeur de fonctionnement XLR, 48 V, avec générateur de bruit rose intégré Pour une vérification simple et rapide de cordons micro symétriques ou d'entrées micro sur scène Message d'erreur optique via une LED
    2 x clignotement : le Pin 2 du cordon XLR est défectueux 3 x clignotement : le Pin 3 du cordon XLR est défectueux LED éteinte : Pin 1 ou alimentation fantôme défectueux La LED brille en permanence : pas de problème sur le cordon, générateur de bruit XLR mâle 3 pôles Alimentation via alimentation fantôme 9-48V Amplitude de sortie 100 mVcc Dimensions Ø 19 mm x 74 mm Poids 31 g Soundcheck 05/2013 "Une aide précieuse. Ceui qui, sur scène, doit chercher pourquoi il n'y a pas de signal, est bien aidé avec les CTG (CTG-1NOISE & CTG-1SINE).”
    + Très compact
    + Travail fiable
    + Contrôles optiques et acoustiques
    Tools4music 03/2012 "Le testeur ligne d'alimentation fantôme et le générateur de bruit rose sont parfaits pour travailler sur et devant la scène. Ceux qui ne jurent que par des outils utiles, vont l'adorer. A recommander impérativement. Vérifier une ligne avec les deux testeurs va vraiment plus vite et est plus sûr. Avantage principal : grâce à l'indication optique et acoustique, la clarté s'impose tant sur scène que sur le pupitre.