• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DA-10-260/T - Project. PA, 10W,IP65,EN-54-24

  • Project. PA, 10W,IP65,EN-54-24
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DA-10-260/T
    • Référence Sonepar : 00558426390
    • EAN : 4007754263909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur son Public adress, 100 V, 10 W, IP65, pour montage mural, EN-54-24

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de son 10 W est doté de deux haut-parleurs large bande 13 cm et d'un transformateur 100 V avec 4 réglages de puissance. Un boîtier solide en aluminium en RAL 9010, une plaque de montage en aluminium protégée contre les actes de vandalisme garantissent une installation durable de ce haut-parleur. Le bornier céramique 2 pôles et le traitement anti-humidité du HP contribuent à une sécurité de fonctionnement plus importante. Le projecteur de son est classé IP65, protégé contre les intempéries. Particulièrement bien adapté pour une utilisation dans des couloirs, corridors. Il dispose de la conformité au British Standard BS 5839, partie 8. Projecteur de son PA résistant aux intempéries pour montage mural et avec certification EN-54-24
  • Ligne 100 V
  • 2 x large bande 13 cm pour diffusion birectionnelle
  • Transformateur 100 V avec réglages de puissance 10/6/3/1,5 W
  • Branchement via borniers céramique avec thermo-fusible dans le pied de montage
  • Boîtier aluminium avec revêtement synthétique, grille de protection en façade
  • Plaque de montage aluminium robuste, protégée contre les actes de vandalisme