Description
Projecteur son Public adress, 100 V, 20 W, IP66, pour montage mural, EN-54-24
•Les Atouts de l'article:
Projecteur de son PA résistant aux intempéries pour montage mural et avec certification EN-54-24 Ligne 100 V Large bande 13 cm avec imperméabilisation humidité Transformateur 100 V avec réglages de puissance sur le câble 20/10/5/2,5 W Branchement via borniers céramique avec thermo-fusible dans les boîtes de dérivation (longueur câble 1 m) Boîtier ABS avec grille de protection en façade Etrier de montage robuste en aluminium
•Les Atouts de l'article:
Projecteur de son PA résistant aux intempéries pour montage mural et avec certification EN-54-24 Ligne 100 V Large bande 13 cm avec imperméabilisation humidité Transformateur 100 V avec réglages de puissance sur le câble 20/10/5/2,5 W Branchement via borniers céramique avec thermo-fusible dans les boîtes de dérivation (longueur câble 1 m) Boîtier ABS avec grille de protection en façade Etrier de montage robuste en aluminium