• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DIB-110 - Transfo audio DI 10:1

  • Transfo audio DI 10:1
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DIB-110
    • Référence Sonepar : 00558419330
    • EAN : 4007754193305
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur audio DI 10:1 pour signaux micro

•Les Atouts de l'article:

Transformateur audio DI 10:1 pour signaux micro Version non blindée avec connexions CI Version large bande Transformation d'asymétrique en symétrique et vice-versa Séparation galvanique pour éviter / éliminer les bouclages de masse Tension maximale d'entrée 5 V (taux de distorsion 1% /40 Hz) Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.