• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DMS-5 - Pied pour micro col cygne, M/A

  • Pied pour micro col cygne, M/A
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DMS-5
    • Référence Sonepar : 00558421118
    • EAN : 4007754211184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied micro, table pour micro col cygne, XLR 3P, inter M/A

•Les Atouts de l'article:

Pied micro de table pour microphones col de cygne
  • Interrupteur Reed marche / arrêt de qualité
  • Sélecteur pour le type de microphone (électret / dynamique)
  • Corps solide en aluminium
  • Branchement micro par prise XLR femelle avec verrouillage
  • Sortie XLR, symétrique
  • Fonctionnement par alimentation fantôme 48 V ou 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)
  • Dimensions 140 x 50 x 155 mm
  • Poids 1,1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver