• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DMT-2004 - Multimètre digital

  • Multimètre digital
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DMT-2004
    • Référence Sonepar : 00558421511
    • EAN : 4007754215113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multimètre digital

•Les Atouts de l'article:

Multimètre digital pour utilisation universelle
  • Résolution, 2000 digits
  • Mesure de tension jusqu'à DC/˜ 250 V
  • Mesure de courant jusqu'à DC 10 A
  • Mesure de résistance jusqu'à 2 MO
  • Test de batterie pour pile 9 V et piles 1,5 V
  • Test sonore de passage
  • Test de diodes
  • Gel des données
  • Ecran LCD avec éclairage arrière-plan commutable
  • Protégé contre les surcharges
  • Livré avec cordons de mesure