• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DMT-4010RMS - Multimètre digital

  • Multimètre digital
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DMT-4010RMS
    • Référence Sonepar : 00558421491
    • EAN : 4007754214918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multimètre digital

•Les Atouts de l'article:

Multimètre digital pour utilisation professionnelle
  • Procédé de mesure True RMS
  • Protégé contre la poussière et l'eau, classe IP67 avec des prises de mesure cachées
  • Plages automatiques pour des mesures plus rapides
  • Résolution, 4000 digits
  • Affichage par bargraphe supplémentaire
  • Mesure de tension jusqu'à DC/˜ 1000 V
  • Mesure de courant jusqu'à DC/˜ 10 A
  • Mesure de fréquence jusqu'à 10 MHz
  • Mesure de résistance jusqu'à 40 MO
  • Mesure de capacité jusqu'à 40 mF
  • Plage température -20 °C à +760 °C
  • Test sonore de passage
  • Test de diodes
  • Gel des données
  • Peak Hold
  • Enregistrement valeur minimale et valeur maximale
  • Ecran LCD avec éclairage arrière-plan commutable
  • Déconnexion automatique
  • Protégé contre les surcharges
  • Livré avec cordons de mesure et sacoche de protection