• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DPVEN-04 - Module de ventilation 19 , 1 U

  • Module de ventilation 19 , 1 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DPVEN-04
    • Référence Sonepar : 00558426292
    • EAN : 4007754262926
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module de ventilation 19", 1 U, 4 ventilateurs

•Les Atouts de l'article:

Module de ventilation 482 mm (19"), 1 U, avec 4 ventilateurs A intégrer dans des racks 482 mm Réglage externe de température avec cordon 1,2 m, plage réglable 0-60 °C Interrupteur Marche / Arrêt éclairé Boîtier métallique noir, revêtement par poudre (RAL 9005)