• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DR-900SET - Support appareil 19" (1 U)

  • Support appareil 19" (1 U)
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DR-900SET
    • Référence Sonepar : 00558419466
    • EAN : 4007754194661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support appareil 19" (1 U)

•Les Atouts de l'article:

Support pour appareil 482 mm, 19" (1 U)
  • Pour monter deux récepteurs demi-rack dans un rack 482 mm 1U
  • Support en tôle pour partie profilée, résistant aux chocs et avec un maintien stable et sûr
  • Avec la façade 241 mm (9,5") livrée (avec vis), il n'est pas nécessaire de découvrir l'emplacement de montage non nécessaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver