• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DRIVE-08A - Enceinte active 200 W

  • Enceinte active 200 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DRIVE-08A
    • Référence Sonepar : 00558427625
    • EAN : 4007754276251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 200 W

•Les Atouts de l'article:

Avec la série DRIVE, vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications, possédant une technologie d'amplificateurs moderne gérés par DSP. Avec les 3 presets sélectionnables, vous pouvez avoir un réglage de tonalité adapté pour chaque type d'utilisation. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées. Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 200 W
  • Système compact Fullrange 8/2 avec caisse en bouleau
  • Amplificateur 2 canaux géré par DSP (graves classe D, aigus classe A/B)
  • 3 Presets sélectionnables
  • FLAT (réglage linéaire)
  • MUSIC (graves et aigus légèrement renforcés)
  • LOW CUT (avec passe-haut pour utilisation avec un subwoofer supplémentaire)
  • Grave 20 cm (8") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
  • Excellentes propriétés sonores
  • Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
  • Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
  • Pavillon aigu avec comportement régulier
  • Insert filetage M8 pour montage suspendu, insert pour pied
  • Réglage volume
  • 2 x entrée Line in symétrique
  • 2 x sortie Line-Out parallèle
  • 1 x sortie Mix-Out symétrique
  • LED Power et Clip