• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - DRIVE-08P - Enceinte 300 W, pro

  • Enceinte 300 W, pro
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : DRIVE-08P
    • Référence Sonepar : 00558427629
    • EAN : 4007754276299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte professionnelle, 300 W

•Les Atouts de l'article:

Avec la série d'enceintes passives DRIVE, vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées. Enceinte professionnelle, 300 W
  • Système compact Fullrange 8/2 avec caisse en bouleau
  • Grave 20 cm (8") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
  • Circuit de protection pour le tweeter
  • Excellentes propriétés sonores
  • Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
  • Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
  • Pavillon aigu avec comportement régulier
  • Insert filetage M8 pour montage suspendu
  • 2 x bornier IN/OUT SPEAKER
  • Insert pour pied