Description
Micro Public adress, table PTT avec module DANTE intégré
•Les Atouts de l'article:
Le microphone col de cygne, filaire, compatible Dante® peut être intégré dans un réseau Dante® Audio-over-IP et offre une transmission parfaite des paroles dans des installations fixes, par exemple dans des hôtels, restaurants, écoles, salles de sport Indoor. L'installation est très simple : le microphone est relié via la prise RJ45 au réseau et alimenté via le câblage Ethernet (PoE). Via le contrôleur logiciel Dante® librement disponible, on peut définir vers quel récepteur compatible Dante® les signaux audio doivent être dirigés. La transmission digitale se fait de manière non comprimée, synchronisée et quasiment sans latence. La touche micro tactile permet un changement entre les modes de fonctionnement PTM, PTT, On/OFF et Off/On. De plus, pour des sources de signal très fortes, il est possible d'activer une atténuation en trois niveaux, commutable séparément. Microphone de table PA PTT avec module Dante® intégré Electret, hypercardioïde Modes de fonctionnement réglables : PTM, PTT, On/Off, Off/On Interrupteur Low Cut Atténuation commutable -10/-20/-30 dB Encodage : 16/24/32 bits Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz Prise RJ45 pour connexion à un réseau Dante® Alimentation par PoE (Power over Ethernet)
Configuration système : Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.
•Les Atouts de l'article:
Le microphone col de cygne, filaire, compatible Dante® peut être intégré dans un réseau Dante® Audio-over-IP et offre une transmission parfaite des paroles dans des installations fixes, par exemple dans des hôtels, restaurants, écoles, salles de sport Indoor. L'installation est très simple : le microphone est relié via la prise RJ45 au réseau et alimenté via le câblage Ethernet (PoE). Via le contrôleur logiciel Dante® librement disponible, on peut définir vers quel récepteur compatible Dante® les signaux audio doivent être dirigés. La transmission digitale se fait de manière non comprimée, synchronisée et quasiment sans latence. La touche micro tactile permet un changement entre les modes de fonctionnement PTM, PTT, On/OFF et Off/On. De plus, pour des sources de signal très fortes, il est possible d'activer une atténuation en trois niveaux, commutable séparément. Microphone de table PA PTT avec module Dante® intégré Electret, hypercardioïde Modes de fonctionnement réglables : PTM, PTT, On/Off, Off/On Interrupteur Low Cut Atténuation commutable -10/-20/-30 dB Encodage : 16/24/32 bits Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz Prise RJ45 pour connexion à un réseau Dante® Alimentation par PoE (Power over Ethernet)
Configuration système : Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.