• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ECMS-90 - Micro studio, conde, cardioide

  • Micro studio, conde, cardioide
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ECMS-90
    • Référence Sonepar : 00558425999
    • EAN : 4007754259995
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro studio, condensateur, grande membrane, cardioïde

•Les Atouts de l'article:

Microphone à condensateur, grande membrane pour une utilisation professionnelle en studio Membrane extrêmement fine 2,8 cm (1,1"), recouverte d'or Interrupteur Low-Cut Atténuation commutable 10 dB Alimentation fantôme 48 V Support anti-vibrations (araignée) avec filetage 16 mm (?") et vis d'adaptation 9 mm (?"), bonnette anti-vent et sacoche en cuir, livrés Livré dans un coffret rembourré de mousse tools4music 01/2018 "Grande classe pour un petit budget". delamar.de 04/2018 "Un microphone à condensateur, avec une grande membrane, cardioïde, filtre et araignée. Dans sa gamme de prix, le ECMS-90 de IMG STAGELINE convainc tout simplement. L'équilibre sonore me plaît... Il enregistre avec une grande fiabilité des détails et la déviation de l'angle optimal de parole jusqu'à 30° n'engendre aucune modification sonore conséquente. Le bruit de fond est quasiment inexistant. De même, la réalisation et la qualité des accessoires sont irréprochables pour cette gamme. En résumé : un très bon micro pour un home recording ambitieux.“