• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-110/WS - Projecteur son PA 10 W, IP44

  • Projecteur son PA 10 W, IP44
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-110/WS
    • Référence Sonepar : 00558419051
    • EAN : 4007754190519
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur son Public adress, 100 V, 10 W, IP44

•Les Atouts de l'article:

Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries
  • Système 100 V
  • 1 haut-parleur avec membrane polypropylène
  • Insensible aux éclaboussures grâce au boîtier plastique avec joints caoutchouc et vissage PG
  • Câble de branchement avec 3 sélecteurs de puissance
  • Etrier de montage orientable et vis, en acier inoxydable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver