• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-158 - HP PA, 100 V, 15 W, IP65

  • HP PA, 100 V, 15 W, IP65
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-158
    • Référence Sonepar : 00558422269
    • EAN : 4007754222692
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 15 W, IP65

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur PA pour plafond, résistant aux intempéries, et à des températures jusqu'à 100°C. Pour des installations dans des saunas ou piscines. Ligne 100 V Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme Son parfait Boîtier plastique blanc Membrane haut-parleur résistant aux intempéries Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures) Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm