• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-165AB/WS - HP PA A/B, 100 V, EN54

  • HP PA A/B, 100 V, EN54
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-165AB/WS
    • Référence Sonepar : 00558426384
    • EAN : 4007754263848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, A/B, 100 V, EN54

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond A/B Public Adress avec certification EN-54-24 pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon norme EN 60849.
  • Ligne 100 V
  • Large bande 13 cm avec double bobine
  • Deux transformateurs indépendants avec réglages avec respectivement 6/3/1,5 W
  • Connexions via 2 borniers céramique dans le boîtier
  • Boîtier métallique avec capot ignifugé et grille métallique de protection
  • Protégé contre les jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3