• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-206 - HP PA, encastré, 100V,20W,IP44

  • HP PA, encastré, 100V,20W,IP44
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-206
    • Référence Sonepar : 00558417496
    • EAN : 4007754174960
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 20 W, IP44

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur encastré PA résistant aux intempéries
  • Ligne 100 V
  • Haut-parleur large bande avec cône d'aigu, propriétés acoustiques parfaites
  • Insensibilité aux éclaboussures grâce au corps mono-bloc en plastique blanc, membrane polypropylène, suspension caoutchouc
  • Pour une utilisation en extérieur et en intérieur
  • Vis de montage en acier inoxydable livrées