• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-224ABC - HP PA, A/B, 100 V, 2x 6W, EN54

  • HP PA, A/B, 100 V, 2x 6W, EN54
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-224ABC
    • Référence Sonepar : 00558423335
    • EAN : 4007754233353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, A/B, 100 V, 2 x 6 W, EN54

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond Public Adress A/B avec certification EN 54-24. Pour des installations avec répartition de haut-parleurs A/B. Réduction des découpes nécessaires dans les plafonds. Ligne 100 V 2 systèmes haut-parleurs indépendants Haut-parleur large bande avec rendement très important et volume maximal élevé Corps métallique Capot ignifugé Installation montage rapide 3 niveaux de puissance par bornes à pression Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3