• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-36TW - HP PA, 100 V, 10 W, protec feu

  • HP PA, 100 V, 10 W, protec feu
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-36TW
    • Référence Sonepar : 00558419502
    • EAN : 4007754195026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 10 W, 2 voies, Couvercle de protection contre le feu

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Public Adress de plafond pour un niveau élevé de sécurité en cas d'incendie Ligne 100 V Haut-parleur d'aigu intégré supplémentaire Couvercle de protection contre le feu Boîtier métallique avec bornier céramique Thermofusible 1 A/150 °C pour couper un haut-parleur défectueux en cas de court-circuit (incendie) pour que la fonction d'une ligne de haut-parleur soit maintenue Sélecteur de puissance 3 niveaux Branchement mise à la terre Ligne d'alimentation avec isolant en fibres de verre et vissage PG Système de montage rapide Pour plafonds d'épaisseur 2-40 mm