• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-412/SW - HP PA, boule, noir, 10 W, IP44

  • HP PA, boule, noir, 10 W, IP44
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-412/SW
    • Référence Sonepar : 00558441102
    • EAN : 4007754411027
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, boule, noir, 100 V, 8 O, 10 W, IP44

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur boule PA résistant aux intempéries
  • Ligne 100 V ou mode 8 O
  • Boîtier ABS noir (auto-extinguible, répond à la norme UL94V0)
  • Cordon de branchement de 480 cm livré