« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - EDL-412/WS - HP PA, boule, blanc, 10W, IP44
HP PA, boule, blanc, 10W, IP44
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : EDL-412/WS
Référence Sonepar : 00558418912
EAN : 4007754189124
Description
Haut-parleur Public adress, boule, 100 V, 8 O, 10 W, IP44