• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EDL-65TW - HP PA,6encas,100V,8O,30W,orie

  • HP PA,6encas,100V,8O,30W,orie
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EDL-65TW
    • Référence Sonepar : 00558419792
    • EAN : 4007754197921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 30 W, orientable

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Public Adress de plafond orientable Ligne 100 V Puissance élevée 30 W max. Système coaxial 2 voies de grande qualité avec filtre 2 voies Le système complet de haut-parleur peut être orienté pour optimiser l'effet acoustique Boîtier plastique avec grille métallique Plastique ABS, auto-extinguible, selon norme UL94VO Pour plafonds d'épaisseur 9-35 mm