• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EMG-610P - Micro col de cygne, 450 mm

  • Micro col de cygne, 450 mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EMG-610P
    • Référence Sonepar : 00558415664
    • EAN : 4007754156645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro électret col de cygne, 450 mm

•Les Atouts de l'article:

Microphone électret col de cygne avec anneau lumineux rouge Particulièrement bien adapté au Public Adress Cardioïde Bonnette de protection Partie filetée Ø 10 mm x 40 mm Pour montage pupitre ou face avant Longueur totale 450 mm