• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EPS30/100V-MI - Ampli. 100V 10W rail DIN

  • Ampli. 100V 10W rail DIN
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EPS30/100V-MI
    • Référence Sonepar : 00558441975
    • EAN : 4007754419757
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur 100V classe D 10W montage sur rail

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur 100 V Pour montage sur rail selon DIN EN 60715, 4 TE Amplificateur classe D 1 canal Transformateur PA 100 V Entrée symétrique et asymétrique Entrée microphone Design écologique à haute efficacité Conception extrêmement légère et compacte