• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - EPS32 - Ampli. 4O 2x12W rail DIN

  • Ampli. 4O 2x12W rail DIN
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : EPS32
    • Référence Sonepar : 00558441849
    • EAN : 4007754418491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur stéréo classe D 2 x 12W montage sur rail

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur, 2 x 15 W Pour montage sur rail selon DIN EN 60529, 2 TE Amplificateur de classe D 2 canaux Mode stéréo/bridgé commutable Entrées commutables en externe Entrée symétrique et asymétrique Entrée amplificateur Entrée microphone Réglage de volume séparé par canal Design écologique à haute efficacité