• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ESP-1000AB - HP PA A/B, 100 V, 2x 6 W, EN54

  • HP PA A/B, 100 V, 2x 6 W, EN54
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ESP-1000AB
    • Référence Sonepar : 00558426386
    • EAN : 4007754263862
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, mural, A/B, 100 V, 2 x 6 W, EN54

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur mural A/B Public Adress avec certification EN-54-24 pour installations d'évacuation avec ligne haut-parleurs A/B selon EN 69849.
  • Ligne 100 V
  • 2 x large bande 10 cm
  • Deux transformateurs indépendants avec réglages avec respectivement 6/3/1,5 W
  • Connexions via 2 borniers céramique dans le boîtier
  • Boîtier plastique ouvert sur l'arrière, avec grille métallique en façade
  • Etrier de fixation en aluminium, vis et chevilles livrées