• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ESP-50EN/WS - Enceinte PA, 6 W EN54, blanche

  • Enceinte PA, 6 W EN54, blanche
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ESP-50EN/WS
    • Référence Sonepar : 00558423400
    • EAN : 4007754234008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V, 6 W, murale, EN54, blanche

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur mural Public Adress avec certification EN-54-24
  • Ligne 100 V
  • Haut-parleur large bande (13 cm)
  • Pour transmission discours et musique
  • Branchement via bornier à pince placé dans la caisse
  • Caisse bois avec grille de protection métallique
  • Montage mural simple via l'étrier métallique livré et les accessoires de montage
  • Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3