• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ESP-72/WS - Enceinte PA, 20 W, blanche

  • Enceinte PA, 20 W, blanche
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ESP-72/WS
    • Référence Sonepar : 00558419566
    • EAN : 4007754195668
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V, 20 W, murale, blanche

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur mural Public Adress
  • Ligne 100 V
  • Haut-parleur coaxial 2 voies avec tonalité de grande qualité
  • Sélecteur 5 niveaux pour 20/10/5/2,5 W/Arrêt
  • Bouton sélecteur rotatif remplaçable par un cache pour empêcher tout déréglage intempestif de la puissance
  • Relais annonce forcée
  • Ebénisterie blanche, bois, avec grille de protection métallique
  • Montage mural simple via la plaque support
  • Test contre les jets de projectiles DIN 18 032, partie 3
  • Haut-parleur mural PA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver