• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ESP-8U - HP PA, 100 V, 6 W

  • HP PA, 100 V, 6 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ESP-8U
    • Référence Sonepar : 00558419628
    • EAN : 4007754196283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, 100 V, 6 W

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Public Adress pour montage plafond ou mur encastré
  • Ligne 100 V via un transformateur audio avec 3 réglages de puissance
  • Bonne image sonore pour une restitution des paroles exigeante avec une très grande compréhension
  • Haut-parleur 20 cm avec rendement très élevé (99 dB/1W/1m)
  • Cache plastique encastré pour une insertion dans les murs ou plafonds épais
  • Trou nécessaire dans le mur 242 x 242 x 100 mm environ
  • Grille métallique en façade avec cadre plastique