• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ESUB-8F/WS - Subwoofer actif 8, 50W, blanc

  • Subwoofer actif 8, 50W, blanc
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ESUB-8F/WS
    • Référence Sonepar : 00558426025
    • EAN : 4007754260250
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Subwoofer actif 8", 50 W, blanc

•Les Atouts de l'article:

Subwoofer actif, 50 W Subwoofer actif, compact, élégant pour compléter des enceintes compactes en Hi-Fi, PA, home cinéma et home recording L'amplificateur dispose, en plus du réglage de volume, d'un sélecteur de phase et d'une commutation automatique commutable via une fréquence de coupure réglable (50-250 Hz) Caisse bass-reflex en MDF, grande qualité, laquée en blanc Grave 20 cm (8") Entrées via 1 x RCA D/G ou borniers à vis pour High-Level D/G Line-Out parallèle RCA D/G Sorties supplémentaires High Level D/G pour médiums aigus, ce subwoofer se branche donc de manière idéale à des câbles HP existants Face avant avec revêtement tissu blanc