• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ETS-340TW/WS - Colonne son PA, 40 W, blanche

  • Colonne son PA, 40 W, blanche
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ETS-340TW/WS
    • Référence Sonepar : 00558419808
    • EAN : 4007754198089
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colonne sonore Public adress, 100 V, 40 W, 2 voies, blanche

•Les Atouts de l'article:

La toute dernière génération des colonnes sonores MONACOR : tous les avantages des colonnes sonores (forme, directivité et montage) sont désormais combinés à une qualité sonore remarquable et une tenue en niveau particulièrement élevée. Avec les ETS-360TW/WS, 2½ voies ou ETS-340TW/WS, 3 voies, dans une ébénisterie en bois (BN : motif esthétique bois, WS : motif revêtement blanc avec effet texture bois), on peut répondre aux exigences les plus diverses, telles qu'une très bonne compréhension des paroles et simultanément une largeur de bande optimisée pour la musique. Colonne sonore High End (indoor, intérieur), 100 V Colonne sonore avec ébénisterie compacte en bois, revêtement avec feuilles de grande qualité dans un design imitation bois, système 3 voies avec haut-parleur d'aigu (dôme tissu 25 mm), bande passante très étendue comparée aux colonnes sonores standards large bande. L'image sonore est adaptée de manière optimale à la restitution de musique et de discours. 4 haut-parleurs de grave, 2 haut-parleurs de grave-médium, 1 haut-parleur d'aigu Bornier à pinces avec trois réglages de puissance 2 x filetages M8 Etrier de montage livré Grille métallique en façade PROSOUND 01/2008 "D'un design discret, réalisation et technique de qualité... Vraiment très intéressant.