• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ETS-360TW/WS - Colonne son PA, 60 W, blanche

  • Colonne son PA, 60 W, blanche
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ETS-360TW/WS
    • Référence Sonepar : 00558419811
    • EAN : 4007754198119
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colonne sonore Public adress, 100 V, 60 W, 2 voies, blanche

•Les Atouts de l'article:

La toute dernière génération des colonnes sonores MONACOR : tous les avantages des colonnes sonores (forme, directivité et montage) sont désormais combinés à une qualité sonore remarquable et une tenue en niveau particulièrement élevée. Avec les ETS-360TW/WS, 2½ voies ou ETS-340TW/WS, 3 voies, dans une ébénisterie en bois (BN : motif esthétique bois, WS : motif revêtement blanc avec effet texture bois), on peut répondre aux exigences les plus diverses, telles qu'une très bonne compréhension des paroles et simultanément une largeur de bande optimisée pour la musique. Colonne sonore High End (indoor, intérieur), 100 V Colonne sonore avec ébénisterie compacte en bois, revêtement de grande qualité design imitation bois, système 2½ voies avec haut-parleur d'aigu (dôme tissu 25 mm), bande passante très étendue comparée aux colonnes sonores standards large bande. La ETS-360TW/WS se caractérise par une image sonore étendue et extrêmement dynamique ; elle est, pour la restitution de paroles, très dynamique et surprenante même pour des volumes élevés avec un son de musique fabuleux.
  • 2 haut-parleurs de grave, 4 haut-parleurs de médium-aigu, 1 haut-parleur d'aigu
  • Bornier à pince avec trois réglages de puissance
  • 2 x filetages M8
  • Etrier de montage livré
  • Grille métallique en façade
PROSOUND 01/2008 "S'inscrivent volontiers dans tout type d'architecture. Ces enceintes peuvent fonctionner 20 ans n'importe où sans que personne ne les remarque.