• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ETS-515TW/SW - Colonne son PA, 15 W, noire

  • Colonne son PA, 15 W, noire
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ETS-515TW/SW
    • Référence Sonepar : 00558421422
    • EAN : 4007754214222
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colonne sonore Public adress, 100 V, 8 O, 15 W, noire

•Les Atouts de l'article:

Colonne sonore PA Ligne 100 V ou fonctionnement 8 O Version 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire intégré pour une sonorité particulièrement améliorée) Filtre de fréquences intégré Sélecteur de puissance 6 niveaux avec commutation 8 O 2 x prise filetée 6 mm Corps plastique et grille métallique en noir (SW) ou blanc (WS) Avec étrier de montage Branchement par borniers haut-parleur