« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - FCH-14 - Fiche F male a visser, D 7mm
Fiche F male a visser, D 7mm
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : FCH-14
Référence Sonepar : 00558404526
EAN : 4007754045260
Description
Fiche F mâle à visser, ø int. 6,5 mm pour câble ø 7 mm