Description
Transformateur ligne professionnel, 2 canaux
•Les Atouts de l'article:
Transformateur professionnel stéréo Ligne pour réduire les interférences de signaux et les ronflements, pouvant survenir par exemple lors de branchement de cartes son PC sur des installations Hi-Fi ou des tables de mixage. Entrées et sorties séparées galvaniquement Connexions RCA dorées (600 O) Bande passante 20-20000 Hz Boîtier métallique solide, résistant pour une utilisation sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage Dimensions 125 x 55 x 75 mm Poids 650 g SOUNDCHECK 07/2007 à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102
"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique". tools4music 06/2009 à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102 "A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là.
•Les Atouts de l'article:
Transformateur professionnel stéréo Ligne pour réduire les interférences de signaux et les ronflements, pouvant survenir par exemple lors de branchement de cartes son PC sur des installations Hi-Fi ou des tables de mixage. Entrées et sorties séparées galvaniquement Connexions RCA dorées (600 O) Bande passante 20-20000 Hz Boîtier métallique solide, résistant pour une utilisation sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage Dimensions 125 x 55 x 75 mm Poids 650 g SOUNDCHECK 07/2007 à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102
"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique". tools4music 06/2009 à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102 "A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là.